Beli tape cutter joyko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOLSEN Tape DispenserDeskripsi:-Suitable For Adhesive Tape, -Including One Roll Of Adhesive Tapeatribut:
- Material: PP
- Tape Width (mm): ≤ 50 (2inch)
- Tape Core Diameter (mm): 76 (3inch)
- Tape Outer Diameter (mm): 115 (4.5inch)
- Packing: Color Box
- monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tapeatribut:
- Overall Length (mm): About 142
- Suitable Tape Width (mm): 50
- monotaro Lakban OPP Heavy Packing dengan Dispenser Lakban (Solasi / Selotip)Deskripsi:Heavy packing foratribut:
- Length (m): 50
- Adhesive Force: 5 or more N/25mm
- Tape Length (m): 50
- Tape Width (mm): 48
- Adhesion Strength (N/25mm): 5 or more
- Main application: For packing
- Width (mm): 48
- monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Dispenseratribut:
- Material: steel
- Color: Silver
- Wipro Hex Key Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Size (mm): 1.5-10
- Color: Brown
- Type: Long
- Dimensions (DxWxH) (cm): 9x3x24
- monotaro.id Dispenser Lakban Baja (Tempat Solasi)atribut:
- Color: Metal Black
- Dimensions (mm): 165x55x85
- Material: Steel
- Max. Tape Width (inch): 2
- TRUSCO Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Deskripsi:-The blade is sharp, responsible to from OPP tape to a wide range of tape.-For 3 inches (76mm) paper tube
- TRUSCO Dispenser Lakban Ergonomis (Tempat Solasi)Deskripsi:-Tape cutting work by very light wrist snap becomes possible by means of the blade angle of 10°.-Contributes to reducing hand fatigue in the case of continuous use.-As a red line is in the center of the blade, it is possible to easily align the tape with the center of an object to paste.-As the hand hold part to insert the paper tube is constructed to be movable right and left, both right-handed and left-handed persons can use.-Optimum for work sites where tape cutters are continuously used frequently.-For 3 inches (76mm) paper tube.
- Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)Deskripsi:Tempat selotip dengan lapisan di permukaan yang halus, dilengkapi pisau stainless steel, dan pemberat sehingga tidak licin.atribut:
- Length (cm): 5.7
- Height (cm): 4.60
- Width (cm): 10.8
- Maximum Tape Width (cm): 1.2
- Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)atribut:
- Dimensions (cm): 17x8x5.7
- Material: Metal
- TRUSCO Dispenser Lakban Resin (Tempat Solasi)atribut:
- Material: Body:ABS resin, Blade:Hardened steel (SK-5)
- Maximum Tape Width (mm): 50
- Maximum Tape Outside Diameter (mm): 123
- Specification: With Expansion and contraction safety cover
- Body dimensions (Width x Depth x Height): 66 x 154 x 86mm
- Applicable tape: OPP tape
- KSATRIA Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Deskripsi:MAKSIMAL MUAT SAMPAI 300 YARDDispenser tape/ tape cutter merupakan alat yang sering dipakai baik di rumah maupun di kantor.Biasanya alat ini digunakan untuk packing barang.Meskipun fungsinya sederhana, tape cutter memiliki model yang beragam, mulai dari yang klasik sampai yang fancy.Lakban ini berukuran standar berbahan dasar plastik menjadikan alat ini ringan sehingga nyaman untuk digunakan.Super Shape Blade (Pisau Tajam)atribut:
- Material: Plastic
- Color: Orange Blue
- Size (inch): 2
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
Daftar Harga tape cutter joyko Terbaru January 2026
| Joyko Dispenser Isolasi | Rp7.900 |
| TOLSEN Tape Dispenser | Rp59.900 |
| monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi) | Rp22.900 |
| monotaro Lakban OPP Heavy Packing dengan Dispenser Lakban (Solasi / Selotip) | Rp34.900 |
| monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi) | Rp289.900 |
| Wipro Hex Key Long Arm Set (Kunci L) | Rp93.900 |
| monotaro.id Dispenser Lakban Baja (Tempat Solasi) | Rp18.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Kenko Dispenser Isolasi | Rp20.900 |
| Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101565316-1.jpg)
/kfP103177735-2.jpg)
/4tP103173173-4.jpg)
/P102945759-1.jpg)
/mfP110883807-1.jpg)
/P101545776-1.jpg)

/P101574035-1.jpg)

/ldP103026769-5.jpg)
/P103086956-1.jpg)
/P102775901-1.jpg)
/1uP102098066-5.jpg)
/P103085300-1.jpg)
/P102014080-1.jpg)
/ksP110430748-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)